Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Lunghezza del cavo configurabile: no
Lunghezza del cavo preconfezionato: 10 m
Premistoppa per diametro esterno del cavo: 11.6...11.6 mm
Per diametro esterno cavo: 4...6 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Lunghezza del sensore: 18 mm
Diametro del sensore: 18 mm
Distanza di commutazione: 5 mm
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 18...30 V
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo
Tensione di alimentazione nominale DC: 9.6...30 V
Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV: 0
Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV: 0
- copia
- copia
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 19...28 V
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo: Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Altro
Numero di poli: 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 5
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Lunghezza del sensore: 50 mm
Diametro del sensore: 12 mm