Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Valore iniziale intervallo di misura corrente: 0 A
Frequenza della tensione nominale: 50 Hz
Valore finale dell'intervallo di misura corrente: 12 A
Schermato: no
Con indicatore a LED: no
Senza alogeni: no
Materiale del corpo: Altro
Schermato: no
Esecuzione della scatola: Diritto
Altezza del sensore: 18 mm
Larghezza del sensore: 0 mm
Lunghezza del sensore: 70 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo
Altezza del sensore: 28 mm
Larghezza del sensore: 10 mm
Lunghezza del sensore: 16 mm
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Valvola BI
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 5 m