Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
- copia
- copia
Massima velocità di trasferimento, leggibile: 106 kBit/s
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 150 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Lunghezza del sensore: 65 mm
Diametro del sensore: 12 mm
Altezza del sensore: 103 mm
Larghezza del sensore: 80 mm
Lunghezza del sensore: 26 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 5
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Lunghezza del sensore: 30 mm
Diametro del sensore: 8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Lunghezza del sensore: 62.5 mm
Diametro del sensore: 30 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Altezza del sensore: 80 mm
Larghezza del sensore: 80 mm
Lunghezza del sensore: 26 mm