Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Numero di poli: 8
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Distanza di commutazione: 3 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 8
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 2.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 0.8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Protocollo radio: Altro
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 150 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 24 V
Numero di poli: 5