pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1073942 NBC-M12MS/ 2,0-94B/M12FS CAVO BUS - 1073942

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1073942 NBC-M12MS/ 2,0-94B/M12FS CAVO BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626770345

Codice prodotto

PHC1073942

Cod. produttore

1073942

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

sì

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Tensione nominale:

30 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...80 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo di sistema bus, 8-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 2 m