Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipologia: Generatore di valore assoluto
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Onda completa
Numero max. di impulsi: 256
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Lunghezza del cavo preconfezionato: 10 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Protocollo radio: ISO 15693
Tipo di memoria: Altro
Portata max.: 70 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Lunghezza del sensore: 40 mm
Diametro del sensore: 18 mm