Antintrusione
Sonepar è un distributore all'ingrosso che offre un'ampia gamma di prodotti per realizzare sistemi di rilevazione intrusione. La loro selezione comprende centrali wireless, cablate o ibride, oltre a una vasta gamma di rilevatori, come rilevatori a contatto magnetico, tecnologia ad infrarosso e rivelatori a doppia tecnologia. Per quanto riguarda i tipi di sistemi di rilevazione intrusione, Sonepar fornisce centrali wireless, centrali cablate, centrali ibride, rilevatori magnetici, rilevatori a infrarossi, rivelatori a doppia tecnologia (infrarosso + microonda), rilevatori per installazione in esterno, sirene e barriere ad infrarossi e microonde. La scelta del tipo di impianto di allarme dipende da diversi fattori. La prima analisi consiste nel valutare il livello di rischio e la tipologia di edificio o struttura da proteggere. Successivamente, si verifica se esiste una predisposizione o la possibilità di effettuare il passaggio dei cavi. Si definiscono inoltre le aree da proteggere e il relativo numero di rilevatori da installare. Con queste informazioni, è possibile scegliere la tipologia e la dimensione della centrale antintrusione più adatta. Sonepar dispone di diverse soluzioni provenienti dai migliori leader di mercato nel settore dei sistemi antintrusione. Tra i principali marchi disponibili ci sono Bticino, Comelit, Eaton, Fracarro, Hiltron, Hikvision, Iess, Lince, Logisty e Urmet. Sonepar si impegna a offrire soluzioni affidabili per la rilevazione intrusione, garantendo la sicurezza delle strutture e contribuendo alla protezione delle persone e dei loro beni.
3976 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Caratteristica: Superficie
Tipo di segnalazione: Passivo infrarossi/ultrasuoni (Dual)
Tipo di montaggio: Struttura
volume: 92 dB
Materiale del corpo: Metallo
Tipo di corrente: AC
Numero max. di porte: 2
Tipo di alimentazione elettrica: AC/DC
Corrente assorbita: 55 mA
Tipo di montaggio: Struttura
Con indicatore a LED: no
Display LCD: no