Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Tensione d'uscita: 6...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 264...264 W
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Tensione d'uscita: 55...55 V
Potenza d'uscita: 42...60 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 15...50 V
Potenza d'uscita: 35...35 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 240...240 W
Tensione d'uscita: 6...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 120...120 W
Corrente d'uscita: 500...1400 mA
Tensione d'uscita: 25...50 V
Potenza d'uscita: 25...45 W
Adatto per corrente costante: no
Tensione d'uscita: 220...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 18...18 W
Altezza: 23.5 mm
Tensione d'uscita: 8...8 V
Potenza d'uscita: 2...2 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 2...2 W
Corrente d'uscita: 2900...2900 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 70...70 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 216...216 W
Tensione d'uscita: 220...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 90...90 W