Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: sì
Altezza: 28.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 44.5 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 18...180 W
Corrente d'uscita: 2900...2900 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 70...70 W
Altezza: 40 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tipologia: Dinamico
Potenza d'uscita: 6...6 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 480...480 W
Corrente d'uscita: 600...600 mA
Altezza: 35 mm
Larghezza: 83 mm