Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Altezza: 84.8 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 25 mm
Altezza: 35 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 77.5 mm
Corrente d'uscita: 0...2500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...60 W
Dimming DALI: no
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 250...250 W
Dimming DALI: no
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 150...150 W
Altezza: 25 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 98 mm
Corrente d'uscita: 0...5.2 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...250 W