Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
Corrente d'uscita: 300...300 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Altezza: 25 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 1200...1200 mA
Altezza: 21 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente d'uscita: 0...1700 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 0...20 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 16.8...16.8 W
Corrente d'uscita: 10...10 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 250...250 W