pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLE2012A ALIM. LED TENS.COSTANTE 20W 12VDC IP20 - LE2012A

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLE2012A ALIM. LED TENS.COSTANTE 20W 12VDC IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 0...20 W

  • Corrente d'uscita - 0...1700 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8054521530401

Codice prodotto

LEFLE2012A

Cod. produttore

LE2012A

Produttore

LEF

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

0...20 W

Corrente d'uscita:

0...1700 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Dimmerabile:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

29 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

44 mm

Lunghezza:

113 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Diametro:

55 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Modulazione PWM:

no

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protezione da sovratemperatura:

no

Compatibile con Casambi:

no

A prova di corto circuito:

no

Alimentatore Driver LED 12Vdc 20W 1700mA tensione costante IP20 ON/OFF