Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 1460...1460 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 35...35 W
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Altezza: 35 mm
Larghezza: 83 mm
Corrente d'uscita: 1670...1670 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Adatto ad uso esterno: sì
Altezza: 33 mm
Potenza d'uscita: 1.2...1.2 W
Corrente d'uscita: 5000...5000 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 120...120 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 3...24 V
Potenza d'uscita: 2.1...16.8 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Altezza: 75 mm
Tensione d'uscita: 42...42 V
Potenza d'uscita: 25...25 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 7...15 W
Altezza: 22 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 6...6 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 12...12 W
Altezza: 32 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 50 mm