Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Adatto ad uso esterno: sì
Grado di protezione (IP): IP67
Adatto per corrente costante: sì
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 40...40 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Altezza: 75 mm
Tensione d'uscita: 42...42 V
Potenza d'uscita: 25...25 W
Altezza: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 1670...1670 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 600...600 mA
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 27...27 W
Altezza: 16 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 59 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 18...18 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 75...75 W
Corrente d'uscita: 300...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 100...305 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP55
Potenza d'uscita: 60...60 W