Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3170 prodotti
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 200...200 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 160...160 W
Corrente d'uscita: 500...1600 mA
Tensione d'uscita: 27...56 V
Potenza d'uscita: 55...55 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 320...320 W
Altezza: 100 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 36...50 W
Corrente d'uscita: 220...500 mA
Tensione d'uscita: 30...170 V
Potenza d'uscita: 37...80 W
Altezza: 16 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 35.5 mm
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 20...20 V
Potenza d'uscita: 12...12 W