Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3136 prodotti
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: sì
Corrente d'uscita: 0...6.67 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...320 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 320...320 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 2.5...10 V
Potenza d'uscita: 0...7 W
Corrente d'uscita: 500...1050 mA
Tensione d'uscita: 28...38 V
Potenza d'uscita: 0...42 W
Adatto per corrente costante: no
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 75...75 W
Altezza: 22 mm
Larghezza: 38 mm
Potenza d'uscita: 8.4...8.4 W
Altezza: 90 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 10...10 W
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...50 V
Potenza d'uscita: 45...45 W