Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3136 prodotti
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: no
Tensione d'uscita: 29.7...54 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 16.2...16.2 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 27...27 W
Tensione d'uscita: 15...54 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 0...54 W
Altezza: 16 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 59 mm