Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3186 prodotti
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Adatto per corrente costante: no
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Tensione d'uscita: 14.4...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 81.6...81.6 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 420...700 mA
Tensione d'uscita: 50...100 V
Potenza d'uscita: 70...70 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 2...40 V
Potenza d'uscita: 1...20 W
Altezza: 32 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 60 mm
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 75...75 W
Corrente d'uscita: 5800...5800 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 70...70 W
Corrente d'uscita: 350...700 mA
Tensione d'uscita: 3...45 V
Potenza d'uscita: 1.05...33.6 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 20...55 V
Potenza d'uscita: 9...25 W