Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3182 prodotti
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 16.8...16.8 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tensione d'uscita: 18...36 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 601.2...601.2 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Altezza: 22 mm
Larghezza: 52 mm
Corrente d'uscita: 400...400 mA
Grado di protezione (IP): IP68
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: sì
Corrente d'uscita: 170...1050 mA
Tensione d'uscita: 3...48 V
Potenza d'uscita: 1...50 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 96...96 W
Tensione d'uscita: 15...54 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 0...54 W
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: no