pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2423 BOX DA2/1-10V/P IP55 60W-24VCC SELV - S.2423

SIMES SPA
copiacopia
SIMES SPA - SMVS.2423 BOX DA2/1-10V/P IP55 60W-24VCC SELV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357039777

Codice prodotto

SMVS.2423

Cod. produttore

S.2423

Produttore

SMV

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

60...60 W

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Dimming 1-10 V:

sì

Altezza:

100 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

240 mm

Lunghezza:

260 mm

Dimming con push-button:

sì

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

BOX CON ALIMENTATORE REMOTO DIMMERABILE DALI, 1-10v e PUSH-DIM