Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3170 prodotti
Tensione d'uscita: 220...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 32...32 W
Corrente d'uscita: 5...5 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 120...120 W
Dimming DALI: no
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 200...200 W
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...50 V
Potenza d'uscita: 45...45 W
Tensione d'uscita: 220...24 V
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza d'uscita: 18...18 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 27...27 W
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...50 V
Potenza d'uscita: 45...45 W
Corrente d'uscita: 200...200 mA
Tensione d'uscita: 30...42 V
Potenza d'uscita: 0...8 W
Corrente d'uscita: 420...700 mA
Tensione d'uscita: 84...129 V
Potenza d'uscita: 90.3...90.3 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 60...60 W
Altezza: 16 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 59 mm