Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 40...40 V
Potenza d'uscita: 12...12 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 18...18 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 2...2 W
Corrente d'uscita: 420...420 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 10...10 W
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP00
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 800...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 57...57 W
Altezza: 22 mm
Larghezza: 124.5 mm
Potenza d'uscita: 25...50 W
Corrente d'uscita: 220...220 mA
Tensione d'uscita: 40...40 V
Potenza d'uscita: 12...12 W
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 24...24 V