pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24010IP20 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 10W IP20 - AV24010IP20

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Adatto per tensione costante - no

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Corrente d'uscita - 420...420 mA

  • Potenza d'uscita - 10...10 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079165952

Codice prodotto

L&LAV24010IP20

Cod. produttore

AV24010IP20

Produttore

L&L

Adatto ad uso esterno:

no

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

24...24 V

Corrente d'uscita:

420...420 mA

Potenza d'uscita:

10...10 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

117 mm

Larghezza:

32 mm

Altezza:

20 mm

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2). Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.