Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Corrente d'uscita: 350...700 mA
Tensione d'uscita: 60...60 V
Potenza d'uscita: 1080...1080 W
Corrente d'uscita: 325...700 mA
Tensione d'uscita: 30...160 V
Potenza d'uscita: 52...80 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 350...700 mA
Tensione d'uscita: 3...45 V
Potenza d'uscita: 1.05...33.6 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 4...8 W
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente d'uscita: 5000...5000 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Altezza: 40.5 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Altezza: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 0...250 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...6 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 2500...2500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 0...2500 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 0...30 W
Corrente d'uscita: 300...300 mA
Adatto per corrente costante: sì
Potenza d'uscita: 15...17 W