Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
Tensione d'uscita: 48...48 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 320...320 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 70...70 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 12...12 W
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Potenza d'uscita: 45...45 W
Corrente d'uscita: 600...600 mA
Tensione d'uscita: 3...26 V
Potenza d'uscita: 2.1...18 W
Corrente d'uscita: 700...1400 mA
Tensione d'uscita: 9...52 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Adatto per corrente costante: sì
Potenza d'uscita: 15...15 W
Adatto ad uso esterno: no
Altezza: 22 mm
Potenza d'uscita: 6...6 W
Altezza: 21 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 3...3 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 6...6 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 20...60 V
Potenza d'uscita: 21...21 W
Tensione d'uscita: 2...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 60...60 W