Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Tensione d'uscita: 24...48 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 600...600 W
Corrente d'uscita: 700...2100 mA
Tensione d'uscita: 27...56 V
Potenza d'uscita: 80...80 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 70...100 W
Altezza: 31.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 67.1 mm
Corrente d'uscita: 0...3000 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 0...35 W
Corrente d'uscita: 260...260 mA
Tensione d'uscita: 21...42 V
Potenza d'uscita: 7.35...15 W
Corrente d'uscita: 250...250 mA
Tensione d'uscita: 3...84 V
Potenza d'uscita: 0.9...25.2 W