pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC30D ALIM.LED 250 700MA 21 42W DALI/PUSH/1-10 - LEMC30D

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 3...84 V

  • Potenza d'uscita - 0.9...25.2 W

  • Corrente d'uscita - 250...250 mA

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054521535543

Codice prodotto

LEFLEMC30D

Cod. produttore

LEMC30D

Produttore

LEF

Tensione d'uscita:

3...84 V

Potenza d'uscita:

0.9...25.2 W

Corrente d'uscita:

250...250 mA

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

sì

Altezza:

31 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

103 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

sì

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Diametro:

70 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Modulazione PWM:

no

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protezione da sovratemperatura:

no

Compatibile con Casambi:

no

A prova di corto circuito:

no

Alimentatore Driver LED 250-700mA 21-42W multicorrente costante IP40 dimmerabile DALI/pulsante/1-10V