DOMOTICA BUS E KNX
Sonepar è un distributore all'ingrosso di un'ampia gamma di prodotti per soluzioni in ambito domotica e smarthome. Tra le soluzioni offerte, si trovano le soluzioni smart per trasformare l'impianto elettrico dell'abitazione in un impianto domotico integrato, attraverso il quale è possibile gestire luci, tapparelle, temperatura e carichi, anche con comandi vocali o tramite APP. Inoltre, sono disponibili soluzioni con bus proprietari integrati nelle principali serie civili, come attuatori, dispositivi di comando e di controllo, gateway e monitor per la supervisione e gestione integrata ed efficiente di un edificio. Infine, è disponibile un'ampia gamma di prodotti in KNX per raggiungere il massimo dell'integrazione e dell'automazione di edifici sia in ambito residenziale che terziario o industriale. Sonepar Italia propone diversi modelli di prodotto, avendo selezionato i migliori leader di mercato per soddisfare ogni tipo di esigenza. Tra i marchi più rappresentati, si trovano Abb, Ave, Bticino, Comelit, Delta Dore, Finder, Gewiss, Gira, Hager, Netatmo, Urmet, Somfy, Vimar, Siemens, Schneider, Theben, Legrand, Eelectron e Domotica Labs. Grazie alla vasta gamma di prodotti e soluzioni, Sonepar è la scelta ideale per la realizzazione di un impianto domotico. La domotica e lo smarthome sono due ambiti in continua evoluzione, in cui le soluzioni offerte da Sonepar Italia possono garantire il massimo in termini di comfort e efficienza energetica. Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze tra l'ampia gamma di prodotti offerti e goditi il massimo della tecnologia e della comodità. Il controllo della temperatura è un fattore chiave per migliorare l'efficienza energetica degli edifici. L'ampia gamma di soluzioni offerte da Sonepar Italia include i classici termostati e cronotermostati manuali, soluzioni digitali con display o collegamento Wi-Fi per la gestione e il monitoraggio remoto tramite APP e valvole termostatiche per la gestione delle singole zone. Inoltre, sono disponibili soluzioni integrate nei sistemi domotici per ottenere la massima efficienza nella regolazione della temperatura. Sonepar Italia offre una vasta scelta di marchi leader in Italia per i prodotti di controllo della temperatura, tra cui Bticino, Came, Fantini, Finder, Hager, Orbis, Netatmo, Perry, Siemens, Vemer e Vimar. Ognuno di essi è stato selezionato per garantire la massima qualità e soddisfare ogni tipo di esigenza. I cronotermostati intelligenti sono dotati di funzioni specifiche che contribuiscono a migliorare il comfort in un ambiente domestico e allo stesso tempo a risparmiare energia. Questi dispositivi possono essere gestiti anche da remoto grazie alla connessione Wi-Fi, offrendo una gestione evoluta del sistema di controllo della temperatura. Gli ambiti di utilizzo dei prodotti includono abitazioni, uffici, negozi e qualsiasi tipo di edificio in cui è necessario il controllo della temperatura. Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze tra l'ampia gamma di prodotti offerti da Sonepar Italia e garantisci il massimo comfort e l'efficienza energetica del tuo edificio.
5248 prodotti
Numero di canali d'ingresso: 12
Altri sistemi bus: Senza
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: sì
Numero di collegamenti sensore/attuatore: 1
Sistema bus LON: no
Sistema bus EIB/KNX: sì
Sistema bus Powernet: no
Numero di tasti: 4
Colore: Antracite
Tipo di montaggio: Incassato
Numero max. di uscite di commutazione: 12
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Altri sistemi bus: Altro
Tipo di montaggio: AMD
Max. corrente di carico: 16 A