SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1534-1DB61 USCITA BINARIA N 534D61 12X230V 16/20AX - 5WG1534-1DB61

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
76 kg CO₂eq
EAN
7612914108616
Codice prodotto
BCT5WG1534-1DB61
Cod. produttore
5WG1534-1DB61
Produttore
SIE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
12
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
no
Numero di ingressi digitali:
0
Max. potenza di interruzione:
3680 W
Potenza d'uscita:
3680 W
Carico C:
sì
Numero max. di uscite di commutazione:
12
Max. corrente di commutazione:
16 A
Corrente nominale:
20 A
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Varie fasi collegabili:
sì
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Possibilità di ampliamento modulare:
no
Grado di protezione (IP):
IP20