Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Lunghezza: 599 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 29 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 6500...6500 K
Potenza totale: 46 W
Colore del corpo: Nero
Lunghezza: 1196 mm
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 40 W
Resistenza agli urti: IK06
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 27 W
Resistenza agli urti: IK06
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 34 W
Lunghezza: 1570 mm
Resistenza agli urti: IK10
Potenza totale: 70 W
Lunghezza: 1265 mm
Resistenza agli urti: IK09
Potenza totale: 94 W
Lunghezza: 1565 mm
Resistenza agli urti: IK09
Potenza totale: 116 W
Lunghezza: 1468 mm
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 30 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 26 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 36 W