Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 100000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...4000 K
Potenza totale: 31 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 2700...6500 K
Potenza totale: 150 W
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 4 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 75 W
Lunghezza: 1290 mm
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 54 W
Adatto per sospensione: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 49 W
Temperatura di colore correlata: 3000...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 6 W