Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 100000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 24 W
Colore del corpo: Nero
Colore del corpo: Antracite
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 15.6 W
Lunghezza: 952 mm
Potenza totale: 221 W
Larghezza: 542 mm
Lunghezza: 1783 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 36 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 12 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 8.3 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Materiale del corpo: Plastica
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile