Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2166 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 1.2 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.5 A
Max. frequenza d'uscita: 200000 Hz
Tensione di rete: 100...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 178 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.9 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Protocollo di supporto per Modbus: no
Numero di fasi d'entrata: Altro
Corrente di uscita nominale I2N: 150 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 23.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 31 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 31.7 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 17.5 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.1 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.5 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 6 A
Max. frequenza d'uscita: 8 Hz
Tensione di rete: 115...230 V
Corrente di uscita nominale I2N: 39 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 302 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V