Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2166 prodotti
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale: sì
Corrente di uscita nominale I2N: 11 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 0.9 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 550...550 V
Corrente di uscita nominale I2N: 40 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 8 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 15 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 18.5 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 60 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 240 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 140 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 16.5 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.4 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 4.8 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 0.75 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 113 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V