SIEMENS - SIE6SL32202YE401AF0 G120X IP20 380-480V 55KW FSE C2 - 6SL32202YE401AF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Numero di fasi d'entrata - 3
Numero di fasi d'uscita - 3
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 113 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
36.711 Kg CO₂-eq
EAN
4042948684986
Codice prodotto
SIE6SL32202YE401AF0
Cod. produttore
6SL32202YE401AF0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Numero di fasi d'entrata:
3
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
113 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
55 kW
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
45 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Numero di uscite analogiche:
1
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di ingressi digitali:
6
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Numero di interfacce HW PROFINET:
2
Numero di interfacce HW seriali RS232:
1
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
5
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW altre:
6
Con interfaccia ottica:
no
Con collegamento PC:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Altezza:
551 mm
Larghezza:
275 mm
Profondità:
239 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS