Connettori
10000 prodotti
Dimensione modulare dei contatti: 3.81 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 5
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 8
Corrente nominale In: 12 A
Colore del corpo: Arancione
Dimensione modulare dei collegamenti: 5.08 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 6
Corrente nominale In: 5 A
Tensione nominale: 125 V
Numero di poli: 9
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 16
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...2.5 mm²
Numero di collegamenti elettrici: 8
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a vite
Dimensione modulare dei collegamenti: 5 mm
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa