PHOENIX CONTACT - PHC1663682 CK2,5-ED-2,50BU AG CONTATTO TORNITO - 1663682

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...2.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4017918123499
Codice prodotto
PHC1663682
Cod. produttore
1663682
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Lunghezza di asportazione isolamento:
7.5 mm
Diametro del contatto maschio:
2.5 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento