Connettori
10000 prodotti
Materiale del corpo: Altro
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 0.2 mm
Numero di poli: 4
Colore: Nero
Forma: Rettangolare
Con guarnizione: no
- copia
- copia
Colore: Grigio
Forma: Rettangolare
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1 mm²
Dimensione modulare dei contatti: 3.81 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 4
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di poli: 46
Tipo di scatola: Aperto
Altezza: 145 mm
Larghezza: 195 mm
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 4
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Lunghezza: 34 mm
Con conduttore di protezione: sì
Larghezza: 34.2 mm
Esecuzione del contatto: Altro
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 5