WEIDMULLER - WEI1353770000 SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75 - 1353770000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 0.2 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)
Tipo di montaggio - Montaggio frontale
Materiale del corpo - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
4050118156195
Codice prodotto
WEI1353770000
Cod. produttore
1353770000
Produttore
WEI
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
0.2 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno:
Maschio (connettore)
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Materiale del corpo:
Ottone
Tipo di contatto a innesto, lato interno:
Senza
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Rivestimento scatola:
Nichelato
Filettatura della madrevite:
M12
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Con collegamento PE:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale In:
8 A
Grado di protezione (IP), montato:
IP67