Connettori
10000 prodotti
Materiale del corpo: Altro
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Dimensione modulare dei contatti: 3.81 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 6
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 8 A
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...1 mm²
Tipo di scatola: Chiuso
Altezza: 6.2 mm
Larghezza: 25.1 mm
Materiale del corpo: Zinco
Disposizione dell'ingresso cavi: Su due lati
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Dimensione modulare dei contatti: 7.62 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Acciaio
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Altro
Colore: Grigio
Forma: Rettangolare
Con guarnizione: no
Esecuzione del contatto: Spina
Materiale dell'inserto del connettore: Materiale termoplastico
Numero di poli: 12
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 20