pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10017000 H-B 6 LB SINGLE LEVER - 10017000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10017000 H-B 6 LB SINGLE LEVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Altro

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Altro

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773501049

Codice prodotto

LPP10017000

Cod. produttore

10017000

Produttore

LPP

Esecuzione della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Acciaio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Rivestimento scatola:

Altro

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari modello H-B 6 LB LAENGSBUEGEL LAPP ITALIA