Connettori
10000 prodotti
Dimensione modulare dei contatti: 7.62 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 2
Numero di collegamenti elettrici: 2
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a vite
Dimensione modulare dei collegamenti: 5.08 mm
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...1.5 mm²
Materiale del corpo: Zinco
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Dimensione modulare dei contatti: 3.81 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 16
Numero di collegamenti elettrici: 4
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a molla
Dimensione modulare dei collegamenti: 2.54 mm
Dimensione modulare dei contatti: 2.5 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 6
Dimensione modulare dei contatti: 3.81 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base