pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1787050000 HDC 40D TSLU 1M25G - 1787050000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1787050000 HDC 40D TSLU 1M25G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Posizione della staffa - Parte inferiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248204298

Codice prodotto

WEI1787050000

Cod. produttore

1787050000

Produttore

WEI

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

45.5 mm

Altezza:

76 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra adattatrice:

Alluminio

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di cavità:

0

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER