Connettori
10000 prodotti
Materiale del corpo: Altro
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...1.5 mm²
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 0.5 mm
Numero di poli: 5
Esecuzione del contatto: Altro
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 16
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...0.5 mm²
Dimensione modulare dei contatti: 3.5 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 14
Diametro del contatto maschio: 5.2 mm
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Presa
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: V0
Materiale del telaio di fissaggio: Plastica
Con collegamento PE: sì
Posizione della staffa: Altro
Materiale del corpo: Altro
Tipo di bloccaggio: Raccordo a vite
Esecuzione del contatto: Presa
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 12