LAPP ITALIA SRL - LPP11197200 H-BE BCEM AU 1.5 FEMALE CONTACT (100)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...1.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4044773600049
Codice prodotto
LPP11197200
Cod. produttore
11197200
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Lunghezza di spelatura:
7.4 mm
Diametro del contatto a innesto:
2.5 mm
Materiale dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Numero min. di cicli di innesto:
500