Connettori
10000 prodotti
Altezza: 30 mm
Profondità: 67.7 mm
Larghezza: 22 mm
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 14.5 mm
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 64
Dimensione modulare dei contatti: 7.62 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 4
Dimensione modulare dei contatti: 5 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Su due lati
Esecuzione della scatola: Scatola di accoppiamento
Tipo di bloccaggio: Raccordo a vite
Temperatura d'esercizio: -40...70 °C
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Esecuzione del contatto: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...6 mm²
- copia
- copia
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 72