SIEMENS - SIE6GK19011BB106AA0 SIMATIC NET IE RJ45 PLUG PRO - 6GK19011BB106AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 22 mm
Altezza - 30 mm
Profondità - 67.7 mm
Temperatura ambiente - -40...-40 °C
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4019169852784
Codice prodotto
SIE6GK19011BB106AA0
Cod. produttore
6GK19011BB106AA0
Produttore
SIE
Larghezza:
22 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
67.7 mm
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Push Pull
Temperatura d'esercizio:
-40...70 °C
Grado di protezione (IP), montato:
IP65/IP67
- Tipo: Plug RJ45 PRO
- Grado di protezione: IP65
- Montaggio: in loco
- Cavi supportati: TP 2x 2
- Confezione: 1 pezzo
- Facilità di installazione grazie al design Push Pull.
- Protezione elevata contro polvere eumidità con grado di protezione IP65.
- Compatibilità con cavi standard per una maggiore flessibilità.
Ie Rj45 Plug Pro
Il connettore Push Pull IP65 è progettato per il montaggio in loco su cavi TP 2x 2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS