Comando e segnalazione
10000 prodotti
Adatto per arresto d'emergenza: no
Numero di punti di comando: 2
Numero di selettori: 0
Tipo di comando: On oppure off
Con bloccaggio: no
Con calotta protettiva: sì
Diametro del foro: 16.2 mm
Altezza: 48 mm
Larghezza: 24 mm
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Altro
Numero di posizioni di commutazione: 2
Diametro della calotta: 60 mm
Colore del pulsante: Nero
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Numero di direzioni di azionamento: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 10 A
Con ritorno in posizione zero: sì
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Blu
Forma del pulsante: Alto