Comando e segnalazione
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...24 V
Colore della lente: Rosso
Tipologia: Altro
Forma: Tondo
Diametro della calotta: 22 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 110...110 V
Colore della lente: Arancione
Numero di direzioni di azionamento: 2
Lunghezza del joystick: 75.5 mm
Con ritorno in posizione zero: sì
Numero di punti di comando: 1
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Numero di velocità: 2
Numero di punti di comando: 4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V: 1.2 A
Adatto per arresto d'emergenza: no
Numero di punti di comando: 2
Numero di selettori: 0
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Neutro
Forma del pulsante: Piatto
Diametro del foro: 22.5 mm
Altezza: 30 mm
Larghezza: 40 mm
Stampa simboli ISO: Altro
Lingua di stampa: Svedese
Significato della stampa: Arresto di emergenza
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tipologia di azionamento: Levetta singola
Colore dell'elemento di azionamento: Arancione
Numero di posizioni di commutazione: 3