Comando e segnalazione
10000 prodotti
Adatto per arresto d'emergenza: no
Numero di punti di comando: 1
Numero di selettori: 0
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 12...60 V
Portalampada: Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 12...60 V
Colore: Verde
Tipologia costruttiva: Piatto
Stampa: Altro
Diametro della calotta: 60 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Argento
Numero di posizioni di commutazione: 2
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 110...110 V
Portalampada: Senza
Colore del corpo luminoso: Altro
Tipo di comando: On oppure off
Con bloccaggio: sì
Con calotta protettiva: sì
Colore: Giallo
Stampa simboli ISO: Senza
Significato della stampa: Senza
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Colore dell'elemento di azionamento: Verde
Numero di posizioni di commutazione: 3
Forma della lente: Quadrato
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Piatto
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 400 V
Corrente nominale in AC: 217...217 A
Numero di poli lato primario: 3
Numero di apparecchi incassabili: 6
Diametro foro montaggio ad incasso: 22.5 mm
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro